TOSTEM(LIXIL)
住宅防火玄関用交換丁番(DDZK1104*)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
勝手
R(右)
L(左)
R(右)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03771899
品番
DDZK1104R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
シャイングレー
勝手
R(右)
セット内容
上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:8本、皿小ねじ4×18:8本
適合
BFプレナスⅡ、ボイーズⅡ、ボイーズⅡAPドア、リジェーロ(01~05)