曜日別特売
DECZ211 玄関ドア高さ調整スペーサー 外径Φ11.2 TOSTEM(LIXIL) 03772364

玄関ドア高さ調整スペーサー 外径Φ11.2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブロンズ
内容量1セット(20枚)注文コード03772364品番DECZ211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ブロンズ適合クリエラガラスドア内径×外径(Φmm)7.4×11.2厚さ(mm)1仕様クリエラガラスドア(ブロンズ用)新:2004/3~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする