TOSTEM(LIXIL)
玄関ドア高さ調整スペーサー 外径Φ11.2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラック
ブロンズ
グレー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
03772389
品番
DECZ213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
ブラック
適合
クリエラガラスドア
内径×外径(Φmm)
7.4×11.2
厚さ(mm)
1
仕様
クリエラガラスドア(ブロンズ用)新:2004/3~