TOSTEM(LIXIL)
住宅防火玄関用交換丁番 シャイングレー(DDZK1103*)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
勝手
R(右)
L(左)
R(右)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03772888
品番
DDZK1103R
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
シャイングレー
勝手
R(右)
セット内容
丁番(上):1個、丁番(下):2個、高さ調整スペーサー:6個、皿小ねじ枠用(BI27)M4×10:12本、皿小ねじ本体用(BI301)M4×18:12本
適合
CZ玄関ドア、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_04マデラード、TH_07フォラード、フォラード