超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03773019 品番 3974
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

車外用
振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ
【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール

グレー テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)1.2 基材アクリルフォーム 粘着剤アクリル系粘着剤 主な用途車用 用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに 使用温度範囲(℃)-30〜200
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

確かに超強力で、失敗して剥がそうとしてもなかなか剥がれませんでした。

対象商品:
03773019
2023-10-03
用途:
ドアバイザー
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより接着力が弱かった。また、1個だけでは一台分には足りない。

対象商品:
03773010
2022-09-24
用途:
小型部品の取り付け
穂積仏壇店 様

リピート購入ですが、かなり頑丈に固定が出来ます。
便利に使わせて頂いています

対象商品:
03773028
2023-04-30
用途:
車のメンテナンス
MIZUMOTO 様

車のボンネットガーニッシュが劣化して、取付部分が割れてしまい、
接着剤もきかないので、両面テープで固定しました。
今の所、ガッチリくつっいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする