曜日別特売
3975 超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 エーモン 03773028

3975 超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 エーモン 03773028
3975 超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 エーモン 03773028
3975 超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用 エーモン 03773028

超強力両面テープ(ミラーカバー・エアロアンテナなどに) 車外用

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)25
内容量1個注文コード03773028品番3975
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

車外用
振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ
【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール

用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けにグレーテープ幅(mm)25テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)1.2基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着剤主な用途車用使用温度範囲(℃)-30~200
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

確かに超強力で、失敗して剥がそうとしてもなかなか剥がれませんでした。

対象商品 : 03773019
2023-10-03
用途: ドアバイザー
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより接着力が弱かった。また、1個だけでは一台分には足りない。

対象商品 : 03773010
2022-09-24
用途: 小型部品の取り付け
穂積仏壇店

リピート購入ですが、かなり頑丈に固定が出来ます。
便利に使わせて頂いています

対象商品 : 03773028
2023-04-30
用途: 車のメンテナンス
MIZUMOTO

車のボンネットガーニッシュが劣化して、取付部分が割れてしまい、
接着剤もきかないので、両面テープで固定しました。
今の所、ガッチリくつっいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする