本多電子
本多電子の 電動工具・充電工具アクセサリー
本多電子の 切断/切削
本多電子の 切断/切削用部品
超音波カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03773064
品番
ZO-30プラU
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
プラスチック(プラモデル)加工ユーザを対象に安価な導入モデルとしての役割を継承
新たに薄刃(0.15mm)を付属することで、溶け幅の少ない加工を提案
寸法(mm)
173×89×76
質量(g)
本体:約360/ハンドピース:約100(ハンドピースケーブル含む)
付属品
六角レンチRR02(1本)/薄刃お試しセット(薄刃ZH14×1枚、薄刃用固定具ZH15×1)
発振周波数(kHz)
40(公称)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(VA)
最大40
使用温度範囲(℃)
10〜35(ただし、結露しないこと)
寸法(Φ×mm)
【ハンドピース】約32×144(刃含む)
ケーブル長(m)
【ハンドピース】1.6(ストレート)
注意
※機械には標準刃(0.4mm)が装着されています。