朝日産業(捕虫器・包装機器)
朝日産業(捕虫器・包装機器)の 忌避剤・虫対策
朝日産業(捕虫器・包装機器)の 捕虫器・電撃殺虫器
朝日産業(捕虫器・包装機器)の 捕虫器・電撃殺虫器本体
デザイン捕虫器 Reflex
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03773089
品番
-
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥50,490
販売価格(税別)
¥
45,900
バスケットに入れる
店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン
有効面積(m
2
)
50〜80
光源寿命
5000時間
誘虫ランプ
FL30SBL・1灯(30W)
色
シャンパンゴールド
質量(kg)
4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×157×814
付属品
捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚
直径(Φmm)
200(スタンド部)
用途
羽虫の捕獲
アズワン品番
64-5226-66
注意
※ランプ、捕虫紙、捕虫シートは消耗品。