デザイン捕虫器 Reflex

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03773098 品番 -
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥50,490
販売価格(税別)
45,900

店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン

有効面積(m2)50〜80 光源寿命5000時間 誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W) ダークブラウン 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×157×814 付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚 直径(Φmm)200(スタンド部) 用途羽虫の捕獲 アズワン品番64-5226-67
注意
※ランプ、捕虫紙、捕虫シートは消耗品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする