シャープ化学
シャープ化学の シーリング
シャープ化学の ガラス/サッシ回り
水まわりのスキマフィル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(100mL)
注文コード
03773378
品番
-
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
水まわりの補修に最適な、プロも使用する高性能なシリコーン系充填剤です。
スキマにしっかり接着します!
専用の工具を使わずに、手絞りで簡単に施工できます。
防カビ、抗菌タイプ。
用途
浴室・洗面台などのすき間の防水シール。
浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台周辺。
色
白
容量(mL)
100
容器
パウチ
主成分
変性シリコーン樹脂
アズワン品番
64-8292-44
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
注意
※飼育用水槽には使用できません。
※トイレのスキマフィルとは異なり、しっかり接着するタイプです。
※剥がす場合にはカッター等が必要です。