ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の 避難用品
ボウエキ(BOUEKI)の 非常用袋・セット
エマージェンシー3点セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(48袋)
注文コード
03774690
品番
76984
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
アウトドア又は万一の非常時に役立つ3点セット
サイズ
軍手:フリー
寸法(mm)
ロープ:約Φ5×3000、笛:約18×23×52
セット内容
軍手1双、3mロープ、笛×各1個
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070