モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03775076 品番 EC-C05BK
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

USB Type-C(TM)コネクター搭載スマートフォンをすぐに充電できるUSB Type-C(TM) to USB-Aケーブル付きモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。

バッテリー容量(mAh)10000 質量(g)約231 ブラック 出力5V/3A 入力5V/3A 付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m) その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 規格○PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16×143 バッテリー充電式リチウムイオン電池 定格出力電圧DC5V 定格入力電流(A)3 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 充電時間(時間)約5 USBポート数2個口 定格出力電流合計3A 使用可能回数【くり返し】500回 給電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1 バッテリー容量(Wh)37

商品説明動画

10000mAhモバイルバッテリーEC-C05
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03775024
2025-06-02
用途:
外出先での携帯の充電
山田建設 様 (建設業・工事業)

2台のスマホの充電が出来て1日中使用が可能だったので大変便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
03775085
2024-10-15
用途:
通勤時
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目もかわいく、薄くて軽量で使いやすい。
また、充電能力的にも満足している。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする