PD・SK-002・S15・H・AL_WEAVE#4 システムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) 布張り ファミレスベンチ ボックスソファ オリバー 03775934 PD・SK-002・S15・H・AL_WEAVE#4 システムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) 布張り ファミレスベンチ ボックスソファ オリバー 03775934 PD・SK-002・S15・H・AL_WEAVE#4 システムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) 布張り ファミレスベンチ ボックスソファ オリバー 03775934

システムソファ ハイバック(高さ1,000mm) 2.5人用(幅1,500mm) 布張り ファミレスベンチ ボックスソファ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 色(シート)イエロー 色(張地)イエロー 注文コード03775934 品番PD・SK-002・S15・H・AL_WEAVE#4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

サイズ・カラーのバリエーションの豊富さが魅力のシステムソファのハイバックタイプ。オフィスのソファシーンに限らず、エントランスやロビー、リフレッシュスペース等、様々な空間に合わせたレイアウトが可能です。ハイバックタイプは他の視線を遮りつつ、オフィス内のエリアを仕切る役割も果たし、ミーティングやカフェ使いが出来ます。

幅(mm)1500 奥行(mm)625 高さ(mm)1000 座高(mm)420 質量(kg)29.2 色(シート)イエロー 張地ファブリック(ポリエステル100%) 色(張地)イエロー
注意
※張地の性質上、画像と若干相違が生じる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする