曜日別特売
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx6+WTW-C2006Qx6 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット HDD2~8TB 塚本無線 03777686

※カメラはいずれかのタイプ1種類×6台となります

WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx6+WTW-C2006Qx6 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット HDD2~8TB 塚本無線 03777686
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx6+WTW-C2006Qx6 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット HDD2~8TB 塚本無線 03777686
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx6+WTW-C2006Qx6 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット HDD2~8TB 塚本無線 03777686
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx6+WTW-C2006Qx6 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット HDD2~8TB 塚本無線 03777686
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx6+WTW-C2006Qx6 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット HDD2~8TB 塚本無線 03777686
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx6+WTW-C2006Qx6 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット HDD2~8TB 塚本無線 03777686
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx6+WTW-C2006Qx6 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット HDD2~8TB 塚本無線 03777686
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx6+WTW-C2006Qx6 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット HDD2~8TB 塚本無線 03777686
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx6+WTW-C2006Qx6 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット HDD2~8TB 塚本無線 03777686
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx6+WTW-C2006Qx6 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット HDD2~8TB 塚本無線 03777686
WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx6+WTW-C2006Qx6 WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット HDD2~8TB 塚本無線 03777686

WTW塚本無線 モニター付POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ6台セット HDD2~8TB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品6日以内出荷とは
HDD4TB
形状カメラ:バレット(砲弾)型
セット内容バレット型カメラ黒色/6台
内容量1セット注文コード03777686品番WTW-NV2376LGP2-4TB+WTW-SXPR2319GABx6+WTW-C2006Qx6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

必要なものが揃った防犯カメラセットです。
最大8台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ6台のセットです。
LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。
録画機にHDMIケーブルで液晶モニターと接続していただき、各種カメラと操作用のUSBマウス、電源アダプターだけで完結するためとてもシンプルに取り付けすることが可能です。
ネット接続をすることで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
録画機はディスプレイモニターと一体型モデル、録画用HDD内蔵。

用途
・自宅周辺の監視
・オフィス周辺の監視
・駐車場の監視
・室内の監視
・作業状況の記録
など
セット内容
バレット型カメラ黒色/6台
形状
カメラ:バレット(砲弾)型
HDD
4TB
付属品
カメラ6台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
記録媒体
HDD
解像度
【録画】3840×2160(4K800万画素)
到達距離(m)
【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10
保証期間
1年
画素数
カメラ:500万画素、録画機:800万画素
使用場所
屋内外
防水性
なし
ポート
PoE給電対応:8入力(8チャンネル)
モニターサイズ
10.1インチ
注意
※・カメラは遠隔操作で回転させることはできません。設置時に撮影方向を決めて固定します。
※・本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,100/税込¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする