- 用途
- ・自宅周辺の監視
・オフィス周辺の監視
・駐車場の監視
・室内の監視
・作業状況の記録
など
- セット内容
- ドーム型カメラ白色/5台
- 形状
- カメラ:ドーム型
- HDD
- 8TB
- 付属品
- カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
- 記録媒体
- HDD
- 解像度
- 【録画】3840×2160(4K800万画素)
- 到達距離(m)
- 【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10
- 保証期間
- 1年
- 画素数
- カメラ:500万画素、録画機:800万画素
- 使用場所
- 屋内外
- 防水性
- 録画機:なし、カメラ:IP66相当(屋外軒下対応)
- ポート
- PoE給電対応:8入力(8チャンネル)
- モニターサイズ
- 10.1インチ