サンコー[日用品]
簡易トイレ Mimamo
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03781141
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
災害時や介護にも使える、もしものときの工具不要の組み立て式簡易トイレ。
収納ボックスに必要なものをストックしておけます。
1段にすればお子様仕様になるので、家族で兼用できます。
セット内容
本体×1台、凝固剤・汚物袋×10回分
材質
上本体・下本体・便座・フタ・ロック:ABS樹脂、(収納ボックス)本体・フタ:ポリプロピレン、凝固剤:高分子ポリマー、汚物袋:ポリエチレン
寸法(cm)
30×37.5×42.5cm