6S-LIM25 ライム 外装用スモールローラー 大塚刷毛製造 03784420

6S-LIM25 ライム 外装用スモールローラー 大塚刷毛製造 03784420
6S-LIM25 ライム 外装用スモールローラー 大塚刷毛製造 03784420

ライム 外装用スモールローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズ(inch)6
毛丈(mm)25
内容量1本注文コード03784420品番6S-LIM25
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

優れて耐久性でコシ感が強く、しっかりと安定した塗り感を実現した外装ローラー。
毛抜けも少なく作業性良好。
ローラーも細くならずパワフルに、ご使用頂けます。
スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

サイズ(inch)6毛丈(mm)25形状スモール筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種適合塗料反応硬化 ・シーラー・フィラー ・トップ適合塗材コンクリート ・モルタル・サイディング ・スレート主な用途外装用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする