すずめ ニス刷毛 筋違

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03784465 品番 101751 0070
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

オール化繊刷毛ですが水性、溶剤塗料どちらにも対応。オールマイティで使用できます。
含みが良く・毛も広がらず、纏まりも良く塗れます。塗りやすく優れた耐久性です。

刷毛幅(mm)70 サイズ(号)30 毛色白毛 用途ラッカー、ニス、水性塗料、溶剤塗料、造船、工業 形状筋違 主な用途ニス、水性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03784429
2024-12-03
用途:
必殺隅切りとして使用
その他業種

細かい作業には使い勝手は大変良いが、水性半造膜塗料には適さなかったです。溶剤や標準的な外壁用水性塗料での利用は可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする