テーパー缶 らくらくカートリッジ用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03784544 品番320154 0000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軽くて丈夫ならくらくカートリッジ1・2・3型用のテーパー缶。
積み重ねられるので収納に便利、下げ缶フタもピッタリフィットします。
塗装作業には欠かせないアイテム。
用途に応じて内容器等と併用してご使用いただけます。

容量(L)2.4 寸法(mm)170Φ×157 適合容器らくらくカートリッジ1・2・3型 用途塗装作業時の塗料入れ容器などに。らくらくカートリッジ1・2・3型用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用下げ缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする