※眼鏡の上から掛けた時の顔側
名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の メガネ・ゴーグル・防災面
名古屋眼鏡の 安全メガネ
名古屋眼鏡の 1眼型 メガネ
MEIGANスタッフ用保護グラス(曇り止めコート付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03784569
品番
8772
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
視界の歪みが少なく、眼鏡の上からも掛けられる保護グラスです。
くもり止めコートレンズでマスクを付けてもレンズが曇りにくいです。UVカットします。
横幅(mm)
150
縦幅(mm)
58
寸法(mm)
鼻幅/ブリッジ:14
質量(g)
42
材質(本体)
PC
内寸(幅W×高さH)(mm)
143×55
用途
ウイルス等飛沫感染対策に使用します。
レンズ色
クリア
機能
くもり止め、UVカット
注意
※お手入れの際はぬるま湯または水ですすいでください。
※アルコール除菌しますとレンズ部分のくもり止めコートが劣化する場合がございます。