曜日別特売
T1 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 03784596

 

T1 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 03784596
T1 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 03784596
T1 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 03784596
T1 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 03784596
T1 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 03784596
T1 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 03784596
T1 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 03784596
T1 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 03784596
T1 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 03784596
T1 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 03784596
T1 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 03784596
T1 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 03784596
T1 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 03784596
T1 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 03784596
T1 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 03784596
T1 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 03784596
T1 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 03784596
T1 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 03784596
T1 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 03784596
T1 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 03784596
T1 【T1】2000Lm小型充電式ライト WUBEN(ウーベン) 03784596

【T1】2000Lm小型充電式ライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード03784596品番T1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

米国LUMINUS SST40LED搭載の明るさ最大2000Lm、最大照射距離498mのハンディタイプのフラッシュライト。
防塵防水IP68相当でアウトドアキャンプや災害時等のハードな使用にもおススメ。
明るさメモリー機能のあるアウトドアモードと明るさメモリー機能無しのタクティカルモードと2つの照射モードをワンクリック切替で使用可能。
特許取得済みのタクティカルテールスイッチはワンタッチで切替が出来、厚手の手袋をはめても操作が簡単な仕様です。

電球の種類LED使用電池18650リチウムイオン充電池×1明るさ(Lm)最大2000長さ(mm)162防塵防水性能IP68LEDLUMINUS SST40×1充電方式Type-C充電式照射距離(m)最大498耐衝撃性1.5m輝度(cd/m2)62013奥行(mm)40質量(g)165(電池含まず)、215(電池含む)モードHigh-Med-Low-Eco-ストロボ-SOS付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ランヤードパラコード、防水パッキン×2(スペア)、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書ブラック
注意
※連続点灯をすると熱をもつ場合がありますが、発火や爆発の危険性はありませんので安心してご使用ください。
※本製品を修理、改造しないでください。自分で修理、改造をした製品は修理保証に適用しません。
※本製品はダイバー用ではありません。長時間水中で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする