HRN-546 PCモニターライト 26 平野商会 03784745

HRN-546 PCモニターライト 26 平野商会 03784745
HRN-546 PCモニターライト 26 平野商会 03784745

PCモニターライト 26

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード03784745品番HRN-546
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クリップで簡単装着のPCモニターライトです。
PCモニターに装着すれば、手元、PCと作業スペースを照らします。
画面に反射しにくい光で目の負担を軽減し、作業が快適になります。
USBポートから給電が可能。別途コンセントを用意する必要がありません。
ノートパソコンなどモニターの中心にカメラレンズが付いていても、クリップは切り欠け加工してあるので、レンズをつぶす事がありません。
電球色、昼白色、昼光色の調色、10段階の調光が可能。
コードの中間コントローラーで簡単に調節できます。

LED色昼白色、昼光色、電球色(10段階調光)消費電力(W)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×50×60質量(g)約80材質ABS設置方法クリップ式コード長さ(cm)約80電源USB電源DC5V/ALED使用数(個)白色27、暖色27適合サイズ厚さ1cmまでのパソコン、ノートパソコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする