色ブラック
BluetoothV5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×55×65
質量(g)約525
方式【周波数拡散】GFSK
送信出力Class2
通信距離(m)約10(※使用環境により異なる)
対応プロファイルA2DP,AVRCP、HFP
対応コーデックSBC
S/N比約75dB
最大出力(W)5(×2/ステレオツインスピーカーΦ52mm/スピーカー実用)
周波数範囲80Hz〜180kHz
インピーダンス(Ω)4
連続再生時間Bluetooth接続:7時間、その他:約8時間(使用環境等により異なる)