ツツミ工業
真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ)
商品レビューを投稿する
寸法A(mm)
34.5
34.5
38.5
48
53.5
57
32
36
35.5
42
35
45
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03784910
品番
S013B-04
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
中低圧ホースアダプタ
用途
成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管
材質
真鍮
寸法T1
PT1/4
寸法T2
1/4(PF 30°オスシート)
寸法HEX(mm)
14
寸法A(mm)
34.5
形状
ストレート