S013B-0806 真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ) ツツミ工業 03785007

S013B-0806 真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ) ツツミ工業 03785007
S013B-0806 真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ) ツツミ工業 03785007
S013B-0806 真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ) ツツミ工業 03785007

真鍮製ホースアダプタ S013B (1013タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法A(mm)45
内容量1個注文コード03785007品番S013B-0806
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

中低圧ホースアダプタ

用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮寸法T1PT1/2寸法T23/8(PF 30°オスシート)寸法HEX(mm)22寸法A(mm)45形状ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする