単品画像
伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 使いきり手袋
伊藤忠リーテイルリンクの ニトリルゴム ディスポ手袋
ソフトニトリル手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
03785296
品番
VC-410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
指にフィットし、素手感覚で使えます。左・右兼用タイプの使い捨て手袋です。食品衛生法に適合しています。
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
100
粉有無
無
材質
ニトリルゴム
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5±0.5
滅菌
未滅菌
規格
食品衛生法適合
用途
病院や介護現場で幅広い一般作業に使用できます。また調理にもお使い頂けます。
手の平幅(cm)
11±1
アズワン品番
64-9697-70