不二貿易
不二貿易の オフィスインテリア
不二貿易の キズ防止シート
デスクカーペット 110x130 BR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03785305
品番
10894
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形状
四角
寸法(mm)
1100×1300
質量(kg)
1.3
材質
ポリプロピレン(表地)/ポリエステル(裏地)
色
BR
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません