不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の カウンターチェア
カウンターチェアシェル ビンテージBR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03785375
品番
15394
参考基準価格(税別)
¥14,125
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色(張地)
ブラウン
座面高さ(mm)
610〜820
本体質量(kg)
8.9
材質
構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:合成皮革(PU)、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
8.9
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×540×885〜1095
素材
合成皮革(PU)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません