不二貿易
不二貿易の 暖房用品
不二貿易の コタツ
不二貿易の こたつテーブル
こたつ スクエア 布団付きビンテージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03785418
品番
15585
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
68×68×35.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×680×355
質量(kg)
12.5
材質
甲板の表面材:MDF、表面加工(天板):メラミンシート
色
NA
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません