不二貿易
不二貿易の ゴミ箱
不二貿易の 自動開閉式ゴミ箱
センサーダストボックス 12L ラウンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03785479
品番
16703
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
フタの種類
自動式
容量(L)
12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×235×330
質量(kg)
0.8
形状
丸形
色
アイボリー
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
センサーダストボックス12L 商品紹介
参考になった