不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の スツール・オットマン
不二貿易の 収納無しスツール・オットマン
アニマルスツール キュートサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03785497
品番
16742
参考基準価格(税別)
¥7,625
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ダイナソー グリーン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
750×350×430
本体質量(kg)
2.8
材質
構造部材:合板、脚部:天然木[ラッカー塗装]、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
2.8
座面高さ(mm)
270
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×350×430
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません