不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の スツール・オットマン
不二貿易の 収納無しスツール・オットマン
アニマルスツール キュートサイズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
カバ ダークグレー
注文コード
03785515
品番
16744
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,625
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
カバ ダークグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×330×270
本体質量(kg)
2
材質
構造部材:合板、脚部:天然木[ラッカー塗装]、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
2
座面高さ(mm)
270
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×330×270
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません