不二貿易
不二貿易の ベッド・寝具
不二貿易の ベッド
木製ベッドフレーム ヘーゼル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03785567
品番
16804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
セミダブル
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1220×2055×820
質量(kg)
45
材質
表面材:合成樹脂化粧繊維板/プリント紙化粧繊維板(3Dシート)/積層合板
色
ブラック
耐荷重(kg)
120
床面高さ(mm)
230
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,600
/
税込
¥
13,860
北海道地方
数量1につき
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
沖縄地方
数量1につき
¥
18,600
/
税込
¥
20,460
離島
数量1以上のご注文
お送りできません