不二貿易
不二貿易の ベッド・寝具
不二貿易の ベッド
木製ベッドフレーム ヘーゼル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03785576
品番
16805
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
ダブル
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1420×2055×820
質量(kg)
55
材質
表面材:合成樹脂化粧繊維板/プリント紙化粧繊維板(3Dシート)/積層合板
色
ブラック
耐荷重(kg)
160
床面高さ(mm)
230
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
14,600
/
税込
¥
16,060
北海道地方
数量1につき
¥
24,600
/
税込
¥
27,060
沖縄地方
数量1につき
¥
19,400
/
税込
¥
21,340
離島
数量1以上のご注文
お送りできません