不二貿易
不二貿易の ベッド・寝具
不二貿易の ベッド
チェストベッド クアドラ 4杯引出
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03785594
品番
16807
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥81,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2100×990×855
質量(kg)
96
材質
表面材:合成樹脂化粧繊維板/プリント紙化粧繊維板(3Dシート)/積層合板
耐荷重(kg)
100
床面高さ(mm)
400
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,900
/
税込
¥
17,490
北海道地方
数量1につき
¥
26,800
/
税込
¥
29,480
沖縄地方
数量1につき
¥
28,400
/
税込
¥
31,240
離島
数量1以上のご注文
お送りできません