不二貿易
不二貿易の ベッド・寝具
不二貿易の ベッド
木製ベッドフレーム アルベロ 引出2杯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03785610
品番
16808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,250
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2110×995×820
質量(kg)
70
材質
表面材:合成樹脂化粧繊維板/プリント紙化粧繊維板(3Dシート)/積層合板
サイズ
シングル
耐荷重(kg)
80
床面高さ(mm)
240
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
北海道地方
数量1につき
¥
21,800
/
税込
¥
23,980
沖縄地方
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません