不二貿易
不二貿易の ベッド・寝具
不二貿易の ベッド
木製ベッドフレーム アルベロ 引出2杯
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03785619
品番
16809
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2110×1225×820
質量(kg)
80
材質
表面材:合成樹脂化粧繊維板/プリント紙化粧繊維板(3Dシート)/積層合板
耐荷重(kg)
120
床面高さ(mm)
240
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,700
/
税込
¥
17,270
北海道地方
数量1につき
¥
26,400
/
税込
¥
29,040
沖縄地方
数量1につき
¥
25,700
/
税込
¥
28,270
離島
数量1以上のご注文
お送りできません