不二貿易
不二貿易の 時計
不二貿易の 掛け時計
不二貿易の 丸型掛け時計
電波掛時計 アリオス Φ25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03785734
品番
28191
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
電波時計
電波時計
色
ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×45×255
質量(kg)
0.4
材質
ポリスチレン/ガラス
表示方式
アナログ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません