不二貿易
不二貿易の 時計
不二貿易の 掛け時計
不二貿易の 丸型掛け時計
掛時計 カイラ Φ30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03785768
品番
28194
参考基準価格(税別)
¥1,925
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
マスタード
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×41×300
質量(kg)
0.6
材質
ポリスチレン/ガラス
表示方式
アナログ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません