不二貿易
不二貿易の 時計
不二貿易の 掛け時計
不二貿易の 丸型掛け時計
掛時計 カイラ Φ30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルーベリー
注文コード
03785786
品番
28196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,925
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルーベリー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×41×300
質量(kg)
0.6
材質
ポリスチレン/ガラス
表示方式
アナログ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません