不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の オフィス用チェア(OAチェア)
不二貿易の メッシュチェア
オフィスチェア ライカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03785838
品番
37903
参考基準価格(税別)
¥10,075
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
DGY
全高(mm)
770〜865
座面高さ(mm)
410〜505
本体質量(kg)
5.4
材質
構造部材:金属(鋼)/ナイロン、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
5.4
キャスター
あり
肘掛
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×485×770〜865
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません