ハイバックアームアップチェア ブレンダ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 BK 注文コード03785856 品番37905
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,750 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハイバックの背もたれは、全面メッシュで通気性もよく首までしっかり支えてくれます。
カーブを描いた背もたれは、背中のラインにフィット。自然にS字の形になり、背筋が伸びることで正しい姿勢へ促します。
ポリエステル生地に肉厚8cmのウレタンフォームを使用した座面は包み込まれるような座り心地で、長時間の作業をサポート。
レバーを引くとロッキングの切り替えが可能です。またロッキングの固さはつまみで調整できるので、自分好みでリラックスできます。
肘掛けは上げ下げできるので、使わないときはアームを上げてデスク下にすっきり収納できます。
ガス圧昇降式で、無段階で高さ調整が可能。座面の高さは43.5〜51cmと身長やデスクの高さに合わせてお使いいただけます。

全高(mm)1070〜1145 座面高さ(mm)435〜510 本体質量(kg)12 材質構造部材:金属(鋼)/ナイロン、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)12 BK キャスターあり 肘掛あり 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×685×1070〜1145
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする