オフィスチェア パベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03785899 品番 37909
参考基準価格(税別)¥23,525 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
BE 全高(mm)870〜945 座面高さ(mm)410〜485 本体質量(kg)9.7 材質構造部材:金属(鋼)/ナイロン、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)9.7 キャスターあり 肘掛あり 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×600×870〜945 背タイプハイバック

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【不二貿易(Fujiboeki)】 オフィスチェア パベル 〜働くオンナのオフィスチェア〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする