不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の オフィス用チェア(OAチェア)
不二貿易の 布張り(ファブリック)チェア
オフィスチェア パベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03785908
品番
37910
参考基準価格(税別)
¥23,525
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
GR
全高(mm)
870〜945
座面高さ(mm)
410〜485
本体質量(kg)
9.7
材質
構造部材:金属(鋼)/ナイロン、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
9.7
キャスター
あり
肘掛
あり
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
625×600×870〜945
背タイプ
ハイバック
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【不二貿易(Fujiboeki)】 オフィスチェア パベル 〜働くオンナのオフィスチェア〜
参考になった