不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の オフィス用チェア(OAチェア)
不二貿易の メッシュチェア
オフィスチェア ダービット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03785926
品番
37915
参考基準価格(税別)
¥43,250
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
色
GY
全高(mm)
1125〜1200
座面高さ(mm)
455〜530
本体質量(kg)
23
材質
構造部材:金属(鋼)/ナイロン、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
23
キャスター
あり
肘掛
あり
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×680〜1260×1125〜1200
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません