不二貿易
不二貿易の 動物用品
不二貿易の ペット用ファニチャー
ペットデイベッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03785978
品番
45228
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
695×355×430
質量(kg)
3.8
材質
構造部材:金属(鋼)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません