不二貿易
不二貿易の 動物用品
不二貿易の ペット用ファニチャー
ペットカウチソファ(クッション付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03785996
品番
45230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
830×430×485
質量(kg)
6.3
材質
構造部材:天然木、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
色
GR
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません