不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の スツール・オットマン
不二貿易の 収納無しスツール・オットマン
パンダ B3851-39(82479)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03786039
品番
47304
参考基準価格(税別)
¥16,250
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
ホワイト/ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350×900×530
本体質量(kg)
3.5
材質
構造部材:金属(鋼)/合板、張り材:ポリエステル/綿
質量(kg)
3.5
耐荷重(kg)
(座面)80
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×900×530
適合年齢(歳)
8以上
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません