不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の テレビ台・ローボード
シエロ(cielo) TV台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03786145
品番
68665
参考基準価格(税別)
¥19,250
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(cm)
120
耐荷重(kg)
30
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×390×460
材質
表面材:プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
18.9
色
ブラウン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません