不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の テレビ台・ローボード
シエロ(cielo) TV台180cm(引出付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03786170
品番
68667
参考基準価格(税別)
¥31,250
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
表面材:プリント紙化粧繊維板
耐荷重(kg)
50
幅(cm)
178
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1780×390×460
質量(kg)
29.6
色
ブラウン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
北海道地方
数量1につき
¥
8,800
/
税込
¥
9,680
沖縄地方
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
離島
数量1以上のご注文
お送りできません